Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 3,6 mm, rot, PE, HS-SPF-525R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch, 3,6 mm, rot, PE, HS-SPF-525R
Kabelschutzschlauch, 3,6 mm, rot, PE, HS-SPF-525R
Artikel-Nr.:
     4502-12H5133
Hersteller:
     HStronic
Herst.-Nr.:
     HS-SPF-525R
EAN/GTIN:
     4099891194871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 10m
Spiralschutzschläuche werden eingesetzt, wenn eine saubere und durchgehende Bündelung von Kabeln, Drähten, Leitungen oder Schläuchen erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
10 m
Material:
Polyethylen
max. Bündeldurchmesser:
20 mm
max. Temperatur:
65 °C
min. Bündeldurchmesser:
5 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Wanddicke:
0.6 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0776 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, Schlauch, Kabelschutzrohr, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 0,339* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,3312
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.