Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkzeug für Kabelschutzschlauch 8349, 8482XX01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Montagewerkzeug für Kabelschutzschlauch 8349, 8482XX01
Montagewerkzeug für Kabelschutzschlauch 8349, 8482XX01
Artikel-Nr.:
     4502-12H4286
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     8482XX01
EAN/GTIN:
     4099891385552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch
Montagewerkzeuge Typ 848. Technische Merkmale (Typ, Innenduchmesser, Farbe): 8482XX01, für Kabelschutzschlauch 8349
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewerkzeug
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelbinder, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Zubehör für Kabelhalteband und -spirale, Kabelspiralmontagewerkzeug, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal, Kabelkanal, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarker, Kabelmarkierer, Leitungsmarkierer, Verarbeitungswerkzeug, Aufziehwerkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,11*
€ 32,2609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,60*
€ 31,654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,90*
€ 27,251
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.