Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzschlauch, 20 mm, schwarz, PP, 8350FA01


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelschutzschlauch, 20 mm, schwarz, PP, 8350FA01
Kabelschutzschlauch, 20 mm, schwarz, PP, 8350FA01
Artikel-Nr.:
     4502-12H4283
Hersteller:
     fastpoint
Herst.-Nr.:
     8350FA01
EAN/GTIN:
     4099891194680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch
Kabelschutzschlauch 8350FA01 von Fastpoint Zum Schutz und Bündeln von Kabeln und Leitungen, halogenfrei. Material: Polypropylen Farbe: schwarz Temperaturbereich: 0 bis +80 °C Innendurchmesser: 20 bis 22 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
max. Bündeldurchmesser:
22 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
15 mm
min. Temperatur:
-40 °C
Wanddicke:
0.9 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0414 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Kabelschutzrohr, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,57*
  
Preis gilt ab 1.800 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 180 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 180 Meter
€ 81,60*
€ 97,10
pro Meter
ab 360 Meter
€ 77,01*
€ 91,64
pro Meter
ab 900 Meter
€ 76,64*
€ 91,20
pro Meter
ab 1800 Meter
€ 76,57*
€ 91,12
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fastpoint
8483XX01
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.