| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H266 Herst.-Nr.: MPCG-400 EAN/GTIN: 4099889464191 |
| | |
|
| | |
| Führungsschienen für Leiterplatten Typ Essentra Components/Richco MPCG. Zur horizontalen Fixierung von Leiterplatten, mit Schnappverschlußbefestigung, trichterförmige Einschuböffnung und Haltelippen; Material: Nylon 6.6, UL 94 V-0, Leiterplattenstärke: 0,8 bis 2,0 mm, Materialstärke (Montagebohrung): 0,5 bis 2,0 mm, Montagebohrung: 4,75 mm, bzw. 6,35 x 4,62 mm. Technische Merkmale (Typ, Gesamtlänge (A), Abstand Befestigungszapfen (B)): MPCG-400, A 101,6, B 76,2 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Führungsschienen | Material: | Nylon | Plattenstärke: | 2 mm | Ursprungsland: | GB | Gewicht: | 0.00211 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Führungsschiene, Leiterplatten-Führungsschiene, Leiterplatten-Montageschiene |
| | |
| |