Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gewinde-Prüfstift mit Tastkopf, Flachkopf, Ø 2.65 mm, Hub 3.5 mm, RM 4 mm, L 22.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Prüfstift mit Tastkopf, Flachkopf, Ø 2.65 mm, Hub 3.5 mm, RM 4 mm, L 22.
Gewinde-Prüfstift mit Tastkopf, Flachkopf, Ø 2.65 mm, Hub 3.5 mm, RM 4 mm, L 22.
Artikel-Nr.:
     4502-12H2382
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     5110/G-F-1.2NE-AU-2.3 C
EAN/GTIN:
     4099889469349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Prüfstifte mit Gewinde und Tastkopf Typ PTR 5110/G. Rastermaß: 4,0 mm, Maximal-Hub: 3,5 mm, Arbeitshub: 2,8 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 1,5 N, Federvorspannung: 0,45 N, Strombelastung: 10 A, Durchgangswiderstand: typ. 10 mOhm, Gehäuse: Messing, vergoldet, Feder: Edelstahl, vergoldet. Typ: 5110/G-F-1,5 N-Au-2,3C, F, D 2,3 mm, CuBe vergoldet
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.65 mm
Hub:
3.5 mm
Kopfform:
Flachkopf
Länge:
22.5 mm
Material:
Messing
Nennstrom:
10 A
Rastermaß:
4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schraubprüfstift, Leiterplattenkontaktstift, Leiterplattenprüfstift, Platinenprüfstift, Steckkartenprüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PTR Messtechnik
H 5110/GR
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.