Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülse für Prüfstifte, mit Gewinde H 5110/GR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hülse für Prüfstifte, mit Gewinde H 5110/GR
Hülse für Prüfstifte, mit Gewinde H 5110/GR
Artikel-Nr.:
     4502-12H2384
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     H 5110/GR
EAN/GTIN:
     4099889470680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakt
Kontaktstift
Prüfstift
Federkontaktstifthülse
Aufnahmehülsen für Prüfstifte der Serie 5110/G Typ H 5110/GR. Material: Messing, vergoldet. Typ: H 5110/GR, Hülse mit Gewinde
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie 5110/G
Zubehörart:
Hülse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.