Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gewinde-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 2.65 mm, Hub 3.5 mm, RM 4 mm, L 22.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 2.65 mm, Hub 3.5 mm, RM 4 mm, L 22.5
Gewinde-Prüfstift mit Tastkopf, Rundkopf, Ø 2.65 mm, Hub 3.5 mm, RM 4 mm, L 22.5
Artikel-Nr.:
     4502-12H2374
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     5110/G-C-1.2N-AU-2.3 C
EAN/GTIN:
     4099889469301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf
Prüfstifte mit Gewinde und Tastkopf Typ PTR 5110/G. Rastermaß: 4,0 mm, Maximal-Hub: 3,5 mm, Arbeitshub: 2,8 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 1,5 N, Federvorspannung: 0,45 N, Strombelastung: 10 A, Durchgangswiderstand: typ. 10 mOhm, Gehäuse: Messing, vergoldet, Feder: Edelstahl, vergoldet. Typ: 5110/G-C-1,5 N-Au-2,3C, C, D 2,3 mm, CuBe vergoldet
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.65 mm
Hub:
3.5 mm
Kopfform:
Rundkopf
Länge:
22.5 mm
Material:
Messing
Nennstrom:
10 A
Rastermaß:
4 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Schraubprüfstift, Leiterplattenkontaktstift, Leiterplattenprüfstift, Platinenprüfstift, Steckkartenprüfstift, Messtechnik, Measurement Technology
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PTR Messtechnik
H 5110/GR
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.