| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H1808 Herst.-Nr.: H 1007 L EAN/GTIN: 4099889470321 |
| | |
|
| | |
| Aufnahmehülsen für Prüfstifte Serie 1007 Typ H 1007. Material: Bronze, vergoldet. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): H 1007 L, Hülse mit Lötanschluss Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Serie 1007 | Zubehörart: | Hülse | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00053 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 10,94* | € 15,96* | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,70* | € 17,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|