Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack PTR H 1007L Präzisionsprüfstifthülse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910121524
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     H 1007 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTR
H 1007 L
federkontakte
federkontakt
5er Pack PTR H 1007L Präzisionsprüfstifthülse

Mit Lötanschluss.

Nennstrom: 1 A
Veredelung: Gold
Produkt-Art: Präzisionsprüfstifthülse
Typ: H 1007 L
RM: 1.27 mm
Federweg: 2.8 mm
Kategorie: Präzisionsprüfstifthülse
Stift-Ø: 0.68 mm
Stift-Länge: 16.5 mm
Federdruck: 0.7 N
Hersteller-Nr.: H1007L
EAN: - - - - - - - - -
Durchgangswiderstand: ?30 m?

Weitere Suchbegriffe: test probe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 15,81*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,82*
€ 18,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,06*
€ 17,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,83*
€ 16,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,204* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.