| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12H1803 Herst.-Nr.: 1007-B-0.7N-AU-0.49 C EAN/GTIN: 4099889468335 |
| | |
|
| | |
| Standard-Federkontakte Typ PTR 10. Form A: Innenkegel 90°, für Steckerstifte, Wire-Wrap-Stifte und gerade/gebogene Anschlüsse. Einsatz bei gereinigten Leiterplatten, da Verschmutzungsgefahr. Form B: Spitze 30°, für Leiterbahnen, Durchkontaktierungen, Lötstellen und Prüfpads. Form BS: Praxisgerechte flexible Nadel, punktuell einsetzbar zum sicheren Durchdringen von Fluxmitteln und Verunreinigungen auf ungewaschenen Leiterplatten oder Baugruppen bzw. zum Kontaktieren von SMD. Form C: Waffel, für gerade/gebogene Anschlussdrähte, Wire-Wrap-Pfosten und Steckverbinderpins. Form D: Rundkopf, für Kontaktierung von Leiterbahnen und Kontaktflächen. Aufgrund der runden Kopfform werden keine Abdrücke auf der Kontaktfläche hinterlassen. Eingesetzt auch zur Kontaktierung von Buchsen in Steckverbindern. Form G: 4-fach Krone, für Anschlussdrähte, Lötstellen und Prüfpads bei nicht zu starken Verunreinigungen. Form H: Dreikant, offene Durchkontaktierungen werden problemlos kontaktiert, auch bei Flussmittelrückständen. Form Q: 4-fach Krone, selbstreinigend, Kontaktierung stark verschmutzter Leiterplatten. Der besondere Schliff des Tastkopfes leitet den Schmutz nach außen. Prüfstifte mit Tastkopf Serie 1007. Rastermaß: 1,27 mm, Maximal-Hub: 2,8 mm, Arbeitshub: 2,4 mm, Federkraft bei Arbeitshub (±20 %): 0,7 N, Federvorspannung: 0,25 N, Strombelastung: 1,0 A, Durchgangswiderstand: typ. 30 m Ohm, Gehäuse: Bronze, vergoldet, Feder: Federstahl. Technische Merkmale (Typ, Kopfform, Kopfdurchmesser, Kolbenmaterial): 1007-B-0,7 N-Au-0,49, B, D 0,49 mm, Stahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 0.68 mm | Hub: | 2.8 mm | Kopfform: | Rundkopf | Länge: | 16.5 mm | Material: | Stahl | Nennstrom: | 1 A | Rastermaß: | 1.27 mm | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Verbinder, Federkontakt, Federkontaktstift, Federstift, Kontakt, Kontaktstift, Prüfstift, Kontaktierungselement, Kontaktierungssystem, Messtechnik, Measurement Technology |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,05* | € 14,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,84* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|