Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 100 x 160 mm, einseitig, FR2 1,5 mm, 35 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 100 x 160 mm, einseitig, FR2 1,5 mm, 35 µ
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 100 x 160 mm, einseitig, FR2 1,5 mm, 35 µ
Artikel-Nr.:
     4502-12H1191
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     130306E33
EAN/GTIN:
     4099889463446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Positiv fotobeschichtete Phenolharz-Hartpapier-Leiterplatten Typ Bungard 130306. Basismaterial: Hartpapier FR 2, Plattenstärke: 1,5 mm, mit ein- oder zweiseitiger 35 µm Cu-Auflage, Fotoschicht 0,5 µm. Geprüft bzw. freigegeben nach: UL, NEMA, MIL, DIN, IEC. Technische Merkmale (Typ, Format, Ausführung Cu-Beschichtung): 130306E33, 100 x 160, einseitig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplatte
Breite:
160 mm
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Höhe:
1.5 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
100 mm
Material:
FR2 Hartpapier
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.045 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Eurocard, Leiterplatten, Platine, Prüfungsplatine, Steckplatine, eurocard bungard, eurocard, leiterplatte hartpapier, Leiterplatte, Leiterkarte, Add-On Board, Elektronikkarte, Erweiterungskarte, Erweiterungsplatinen, Laborkarte, Steckkarte, Zusatzplatine
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,19*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,11*
€ 3,22*
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 3,46*
1 Tag
712
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 5,50*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.