Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platine Hartpapier 160 x 100 mm, 35 µm, 2,54 mm, 1906SA045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platine Hartpapier 160 x 100 mm, 35 µm, 2,54 mm, 1906SA045
Platine Hartpapier 160 x 100 mm, 35 µm, 2,54 mm, 1906SA045
Artikel-Nr.:
     4502-12H105
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1906SA045
EAN/GTIN:
     4260732282594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartpapier
Phenolharz Hartpapier
hartpapier
Leiterplatte, 1906SA045, QUADRIOS Leiterplatte, 160 x 100 mm, Streifenplatte, 2,54 x 2,54 mm Raster
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterplatte
Breite:
100 mm
Durchkontaktiert:
Nein
Ein-/Zweiseitig:
Einseitig
Höhe:
1.6 mm
Kupferstärke:
35 µm
Länge:
160 mm
Lochdurchmesser:
1 mm
Material:
FR1 Hartpapier
Oberflächenart:
Organischem Oberflächenschutz (OSP)
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatte, Platine, Leiterkarte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 6,88*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,81*
€ 6,89*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,92*
€ 3,50*
ab € 23,16*
€ 32,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.