Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring Edelstahl, Einbau-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring Edelstahl, Einbau-
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring Edelstahl, Einbau-
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring Edelstahl, Einbau-
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring Edelstahl, Einbau-
Artikel-Nr.:
     4502-12G9900
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.11.011.201/0200
EAN/GTIN:
     4099889253009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 1s rafi
drucktaster
rafi drucktaster
Lieferung ohne Blende und Schrifteinlage, bitte separat bestellen, Drucktaster, 1.11.011.201/0200, RAFI RAMO 30 T bietet durch den Einsatz des RAFI Kurzhubtasters MICON 5 ein taktiles Feedback mit deutlichem Tastenklick. Er empfiehlt sich durch die Schutzart IP 66/IP69K insbesondere für den Anlagenbau. RAMO 30 T benötigen einen Einbaudurchmesser von 30,3 mm. Kontaktfunktion: 1 Schließer, Betätigungsfunktion: tastend, Farbe der Frontringes: Edelstahl, Form des Bundes: rund, Anschlussart: M12. Für individuelle Beschriftungen mit Schrifteinlagen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12 Stecker, 4-polig
Ausführung:
Drucktaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
30.3 mm
Einbauhöhe:
3.8 mm
Einbautiefe:
36.4 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Farbe Frontring:
Edelstahl
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
silber
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66/IP67/IP69K
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0312 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Drucktaste, Betätigungsteil, Schalter, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,22*
€ 62,78*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 47,58*
€ 62,79*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 48,28*
€ 64,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.04.013.042/0000
ab € 4,12*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
ab € 4,12*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.