Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.11.011.201/0200 RAMO 30 Drucktaster 35 V 0.1 A tastend (L x B x H) 34.5 x 34.5 x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059471-BP
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.11.011.201/0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 1s rafi
drucktaster
rafi drucktaster
RAFI 1.11.011.201/0200 RAMO 30 Drucktaster 35 V 0.1 A tastend (L x B x H) 34.5 x 34.5 x 40 mm 1 St.

RAMO 30 T M12, Bund rund, tastend, Frontring Edelstahl, 1 S, Blende grün

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): M12 Stecker · Beleuchtungsart: mit Beleuchtung · Betätigungskraft: 5 N · Einbau-Durchmesser: 30.3 mm · Einbautiefe: 36.4 mm · Farbe Gehäuse/Knopf: Edelstahl,Grün · Form (Typ): rund · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Gold · Produktabmessung, Breite: 34.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 34.5 mm · Schaltleistung (max.): 1 W · Schaltspannung: 35 V · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Weitere technische Daten: beleuchtbar: ja · M12 4-polig A-kodiert

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Produktgruppe:
RAMO 30 T
Produktvariante:
RAMO 30 T M12|ツ| Bund rund
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 34.5 x 34.5 x 40 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Edelstahl | Grün
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
34.5 mm
Produktabmessung, Breite:
34.5 mm
Marke:
RAFI
Anschluss (Bauelemente):
M12 Stecker
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
mit Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
RAMO 30
Einbautiefe:
36.4 mm
Betätigungskraft:
5 N
Einbau-Durchmesser:
30.3 mm
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
35 V
Form (Typ):
rund
Schaltleistung (max.):
1 W
Kontaktmaterial:
Gold
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: RAFI, 1.11.011.201/0200, RAMO 30, switch, Taster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 43,46*
€ 59,06*
€ 4,00*
ab € 43,05*
€ 63,38*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 64,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.04.013.042/0000
ab € 4,33*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
ab € 4,35*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.