Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund quadratisch, weiß, Frontring schwarz, Ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund quadratisch, weiß, Frontring schwarz, Ei
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund quadratisch, weiß, Frontring schwarz, Ei
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund quadratisch, weiß, Frontring schwarz, Ei
Artikel-Nr.:
     4502-12G9876
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.011.301/0201
EAN/GTIN:
     4099889252880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 1s rafi
drucktaster
rafi drucktaster
Lieferung ohne Blende und Schrifteinlage, bitte separat bestellen, Drucktaster, 1.10.011.301/0201, RAFI RAMO 22 T bietet durch den Einsatz des RAFI Kurzhubtasters MICON 5 ein taktiles Feedback mit deutlichem Tastenklick. Er empfiehlt sich durch die Schutzart IP 66/IP69K insbesondere für den Anlagenbau. RAMO 22 T benötigen einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm. Kontaktfunktion: 1 Schließer, Betätigungsfunktion: tastend, Farbe der Frontringes: schwarz, Form des Bundes: quadratisch, Anschlussart: M12. Für individuelle Beschriftungen mit Schrifteinlagen
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12 Stecker, 4-polig
Ausführung:
Drucktaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
quadratisch
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
10 mm
Einbautiefe:
30.2 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Farbe Frontring:
schwarz
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
silber
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66/IP67/IP69K
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0178 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Schalter, Drehschalter, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.04.013.041/0000
ab € 4,47*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
ab € 4,12*
Zubehör
Rafi
5.05.200.025/0000
ab € 3,08*
Zubehör
Rafi
5.05.200.026/0000
ab € 3,08*
Zubehör
Rafi
5.05.800.067/0000
ab € 2,15*
Zubehör
Rafi
5.05.800.068/0000
ab € 2,21*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 2,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.