Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring schwarz, Einbau-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring schwarz, Einbau-Ø
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring schwarz, Einbau-Ø
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring schwarz, Einbau-Ø
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring schwarz, Einbau-Ø
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring schwarz, Einbau-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-12G9852
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.011.201/0201
EAN/GTIN:
     4099889252767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 1s rafi
leuchtdrucktaster rafi
Lieferung ohne Blende und Schrifteinlage, bitte separat bestellen, Drucktaster, 1.10.011.201/0201, RAFI RAMO 22 T bietet durch den Einsatz des RAFI Kurzhubtasters MICON 5 ein taktiles Feedback mit deutlichem Tastenklick. Er empfiehlt sich durch die Schutzart IP 66/IP69K insbesondere für den Anlagenbau. RAMO 22 T benötigen einen Einbaudurchmesser von 22,3 mm. Kontaktfunktion: 1 Schließer, Betätigungsfunktion: tastend, Farbe der Frontringes: schwarz, Form des Bundes: rund, Anschlussart: M12. Für individuelle Beschriftungen mit Schrifteinlagen
Weitere Informationen:
Anschluss:
M12 Stecker, 4-polig
Ausführung:
Drucktaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
10 mm
Einbautiefe:
30.2 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Farbe Frontring:
schwarz
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
silber
Schutzart (Betätigungsseite):
IP66/IP67/IP69K
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0178 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Drucktaste, Schalter, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,08*
€ 52,96*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,98*
€ 52,98*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 39,32*
€ 53,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.04.013.041/0000
ab € 4,47*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
ab € 4,12*
Zubehör
Rafi
5.05.200.025/0000
ab € 3,08*
Zubehör
Rafi
5.05.200.026/0000
ab € 3,08*
Zubehör
Rafi
5.05.800.067/0000
ab € 2,15*
Zubehör
Rafi
5.05.800.068/0000
ab € 2,21*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 2,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.