Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, grün, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.74.509.011/2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, grün, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.74.509.011/2500
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, grün, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.74.509.011/2500
Artikel-Nr.:
     4502-12G9785
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.74.509.011/2500
EAN/GTIN:
     4099889252569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
rafi leuchtmelder grün
leuchtmelder
leuchtmelder grün
Leuchtvorsatz mit rundem Bund für LED-Sockel Serie RAFIX 22FSR Typ: 1.74.509.011/2500 Blendenfarbe: transluzent, grün Bundform: rund Einbauöffnung: 22,3 mm Befestigung: Gewindering Beleuchtbarkeit: ja Schutzart frontseitig: IP69
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leuchtvorsatz
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
12.2 mm
Einbautiefe:
9.2 mm
Farbe Betätiger:
grün
Schutzart (Betätigungsseite):
IP69K
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.