Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 2 Öffner, 240 V, 1.5 A, 1.20.126.704/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 2 Öffner, 240 V, 1.5 A, 1.20.126.704/0000
Schaltelement, 2 Öffner, 240 V, 1.5 A, 1.20.126.704/0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G9158
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.126.704/0000
EAN/GTIN:
     4099889256499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
rafi hilfskontakt
Schaltelement, 1.20.126.704/0000, Rafi Dieses Schaltelement hat innenliegende Stößel und kann daher nur mit Not-Aus- und Pilztastern kombiniert werden. Das QC-Schaltelement kann werkzeuglos und mit geringem Aufwand in die Aktoren eingerastet werden. Die Verdrahtung erfolgt auf herkömmliche Weise - direkt mit männlichen Schnellanschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Ja
Isolationsspannung:
250 V
Kontaktmaterial:
silber
Nennspannung:
240 V
Nennstrom:
1.5 A
Schaltfunktion:
2 Öffner
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 2 nc, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 12,03*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,32*
€ 16,46*
4 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 13,592*
€ 17,202*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.37.540.024/8622
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.