Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, blau, Einbau-Ø 28 mm, 1.65.126.011/1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, blau, Einbau-Ø 28 mm, 1.65.126.011/1600
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, blau, Einbau-Ø 28 mm, 1.65.126.011/1600
Artikel-Nr.:
     4502-12G7989
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.65.126.011/1600
EAN/GTIN:
     4099889249651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
rafi leuchtmelder
leuchtmelder
leuchtmelder blau
Leuchtvorsatz, 1.65.126.011/1600, RAFI Leuchtvorsatz, flächenbündige Lichtscheibe mit Bund metallisiert, mit Schutzart IP65.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leuchtvorsatz
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
28 mm
Einbauhöhe:
1.9 mm
Einbautiefe:
50 mm
Farbe Betätiger:
blau
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Frontelement, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Leuchtvorsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
1712120010000
ab € 3,58*
Sonstiges
Rafi
1.71.212.011/0000
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.