Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, grün, Frontring silber, Einbau-Ø 22.3 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, grün, Frontring silber, Einbau-Ø 22.3 mm,
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, grün, Frontring silber, Einbau-Ø 22.3 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-12G7906
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.74.505.501/1500
EAN/GTIN:
     4099889249576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Lampenfassung bitte separat bestellen, Leuchtvorsätze mit rundem Bund für Lampenfassungen Serie RAFIX 22QR Typ: 1.74.505.501/1500 Mit transparenter Blende. Blendenfarbe: grün Einbaudurchmesser von 22,3 mm nach IEC 60947, für Lampenfassungen, die frei kombinierbar sind und miteinander durch Einrastung verbunden werden. Schutzart vor der Schalttafel: IP 65, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C, Einbaulage: beliebig, Anschluss: Schraubanschluss, Schutzklasse: II, Kontaktsystem: selbstreinigender Brückenkontakt, Betätigungskraft: 5,0 N pro Element. Betriebsstrom bei Silberkontakten: 250 V/6,0 A (125 V/10 A, 400 V/13,5 A), Betriebsstrom bei Goldkontakten: 1,0 bis 35 V AC/DC/0,01 bis 100 mA UC, Bemessungs-Isolationsspannung: 400 VAC, Bemessungsstoßspannung: 6,0 kV.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leuchtvorsatz
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
9.4 mm
Einbautiefe:
56.4 mm
Farbe Betätiger:
grün
Farbe Frontring:
silber
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0154 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, rafi signalleuchte grün, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Befehls- und Meldegerät, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Leuchtvorsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,68*
€ 10,20*
1 Tag
150
€ 5,95*
ab € 6,21*
€ 10,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.064/0000
ab € 1,93*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,13*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,57*
Zubehör
Rafi
5.70.800.000/2000
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.