Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 35 V, 100 mA, 5.00.100.162/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 35 V, 100 mA, 5.00.100.162/0000
Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 35 V, 100 mA, 5.00.100.162/0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G7866
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.00.100.162/0000
EAN/GTIN:
     4099889256109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
rafi hilfskontakt
Befehlsgeräte Serie RAFIX 22QR Typ RAFI 1.30. Für den Einbaudurchmesser von 22,3 mm nach IEC 60947, geeignet für die nachfolgend aufgeführten Betätigungstasten, Schaltelemente und Lampenfassungen, die frei kombinierbar sind und miteinander durch Einrastung verbunden werden; Schutzart vor der Schalttafel: IP 65, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C, Einbaulage: beliebig, Anschluss: Schraubanschluss, Schutzklasse: II, Kontaktsystem: selbstreinigender Brückenkontakt, Betätigungskraft: 5,0 N pro Element. Betriebsstrom bei Silberkontakten: 250 V/6,0 A (125 V/10 A, 400 V/13,5 A), Betriebsstrom bei Goldkontakten: 1,0 bis 35 V AC/DC/0,01 bis 100 mA UC, Bemessungs-Isolationsspannung: 400 VAC, Bemessungsstoßspannung: 6,0 kV. Der Öffnerkontakt ist zwangstrennend nach IEC 94-5-1. Schaltelemente ohne Kupplung Serie RAFIX 22QR Typ 5.00.100. Mit Schraubanschlüssen; Kontaktmaterial: Silber oder Gold. Ausführung mit Goldkontakten Typ 5.00.100. Nennspannung/Nennstrom: 1,0 bis 42 V UC/0,01 bis 100 mA UC. Technische Merkmale (Typ, Kontaktbestückung (Ö für Öffner, S für Schließer)): 5.00.100.162/0000, 2 S
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Nein
Isolationsspannung:
400 V
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
gold
Nennspannung:
35 V
Nennstrom:
100 mA
Schaltfunktion:
2 Schließer
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakte 2 schließer, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
5.05.510.936/0000
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.