Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund quadratisch, transparent, Frontring schwarz, Ei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund quadratisch, transparent, Frontring schwarz, Ei
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund quadratisch, transparent, Frontring schwarz, Ei
Artikel-Nr.:
     4502-12G6770
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.65.124.551/1002
EAN/GTIN:
     4099889247633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
rafi leuchtmelder
leuchtmelder
leuchtmelder ip 65
Lampenfassung bitte separat bestellen, Leuchtvorsätze mit flacher Blende und quadratischem Bund für Meldeleuchten Serie RAFIX 16 Typ: 1.65.124.551/1002 Passend zu den Betätigungselementen Form 3, Frontrahmen mit geraden Seitenflächen, daher lückenlos anreihbar nach allen Seiten, ohne dass sich z. B. Rückstände zwischen den Bünden ergeben können, Blendenfarbe: farblos. Einbaudurchmessermaß 16,2 mm nach IEC 60947, anwendbar als zusammenstellbare Schaltkombination bestehend aus dem Schaltelement (je nach Typ als Schalter oder Taster, mit oder ohne Lampenfassung) und dem Betätigungselement (für Dreh- oder Druckanwendung). Befestigung erfolgt durch Aufrasten am Betätigungselement. Die Schaltelemente haben Flachsteckanschlüsse 2,8 x 0,8 mm, die einzeln durch Löten oder Stecken oder aber mit einem Gruppenanschlussstecker verdrahtet werden können. Die Anschlüsse der Schaltelemente und der Lampenfassungen können mit einem ebenfalls lieferbaren Berührungsschutzgehäuse nach VBG 4 fingersicher abgedeckt werden. Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6,0 A (4,0 A), Betätigungsweg: ca. 3,0 mm, Schutzart: IP 65 vor der Schalttafel. Im Design dazu passende Leuchtvorsätze haben ausschließlich Signalfunktion und werden mit einer gesondert zu bestellenden Lampenfassung zu Meldeleuchten kombiniert. Beleuchtbarkeit: Lampenfassung Wedge-base W 2 x 4,6 d, max. 60 V, 1,2 W, für Glühlampe, Single-Chip-LED oder Multi-Chip-LED.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leuchtvorsatz
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
quadratisch
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Einbauhöhe:
7.15 mm
Einbautiefe:
44.7 mm
Farbe Betätiger:
transparent
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Leuchtvorsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,16*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 43,87*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 37,71*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.