Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 240 V, 1.5 A, 1.20.122.022/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 240 V, 1.5 A, 1.20.122.022/0000
Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 240 V, 1.5 A, 1.20.122.022/0000
Schaltelement, 2 Schließer, tastend, 240 V, 1.5 A, 1.20.122.022/0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G6306
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.122.022/0000
EAN/GTIN:
     4099889255577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Befehlsgeräte Serie RAFIX 16 Typ RAFI 1.20.122. Mit Einbaudurchmessermaß 16,2 mm nach IEC 60947, anwendbar als zusammenstellbare Schaltkombination bestehend aus dem Schaltelement (je nach Typ als Schalter oder Taster, mit oder ohne Lampenfassung) und dem Betätigungselement (für Dreh- oder Druckanwendung). Befestigung erfolgt durch Aufrasten am Betätigungselement. Die Schaltelemente haben Flachsteckanschlüsse 2,8 x 0,8 mm, die einzeln durch Löten oder Stecken oder aber mit einem Gruppenanschlussstecker verdrahtet werden können. Die Anschlüsse der Schaltelemente und der Lampenfassungen können mit einem ebenfalls lieferbaren Berührungsschutzgehäuse nach VBG 4 fingersicher abgedeckt werden; Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6,0 A (4,0 A), Betätigungsweg: ca. 3,0 mm, Schutzart: IP 65 vor der Schalttafel. Im Design dazu passende Leuchtvorsätze haben ausschließlich Signalfunktion und werden mit einer gesondert zu bestellenden Lampenfassung zu Meldeleuchten kombiniert. Beleuchtbarkeit: Lampenfassung Wedge-base W 2 x 4,6 d, max. 60 V, 1,2 W, für Glühlampe, Single-Chip-LED oder Multi-Chip-LED. Standard-Schaltelemente mit Silberkontakten 250 V/6,0 A (4,0 A) Serie RAFIX 16 Typ 1.20.122. Mit Betätigungsstößel und einer gemeinsamen Schaltkammer, aufrastbar an Betätigungselement mit einer Betätigungsvorrichtung (z. B. Drucktasten). Die Ausführung mit Rastwerk wird als Schalter verwendet. Auslösung erfolgt durch nochmalige Betätigung; Arbeitstemperatur mit Lampe/ohne Lampe: –25 bis +55 °C/–25 bis +70 °C. Zulassungen: ENEC, UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, Kontaktbestückung (Ö für Öffner, S für Schließer), Kontaktfunktion, Ausführung mit/ohne Lampenfassung (W 2 x 4,6 d)): 1.20.122.022/0000, 2 S, tastend, ohne Fassung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Ja
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
silber
Nennspannung:
240 V
Nennstrom:
1.5 A
Schaltfunktion:
2 Schließer
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, fassung rafi, fassung, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,56*
€ 8,49*
€ 5,46*
ab € 5,81*
€ 8,50*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,0127*
€ 8,7827*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,08*
€ 8,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 6,36*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.