Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger für Befehls und Meldegeräte, UP39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildträger für Befehls und Meldegeräte, UP39
Schildträger für Befehls und Meldegeräte, UP39
Schildträger für Befehls und Meldegeräte, UP39
Artikel-Nr.:
     4502-12G5514
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     UP39
EAN/GTIN:
     4099889270815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
Schildträger mit Einlegeschild Typ: BACO UP39 Für 30 mm Befehls- und Meldegeräte, aluminiumfarbig.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Befehls und Meldegeräte
Zubehörart:
Schildträger
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.