Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktelement, 1 Öffner, tastend, 600 V, 10 A, 33E01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktelement, 1 Öffner, tastend, 600 V, 10 A, 33E01
Kontaktelement, 1 Öffner, tastend, 600 V, 10 A, 33E01
Artikel-Nr.:
     4502-12G5301
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     33E01
EAN/GTIN:
     4099889255423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
baco hilfskontakt
Befehls- und Meldegeräte 22 und 30 mm Typ BACO. Nachfolgend aufgeführte Kontaktelemente, Betätigungsteile, und Zubehörteile sind frei kombinierbar; Zulassung: UL, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C. Kontaktelemente mit Schraubanschluss Typ 33E. Bemessungsisolationsspannung: 690 VAC, Bemessungsstossspannungsfestigkeit: 6,0 kV, thermischer Dauerstrom AC15/DC13: 10/2,5 A, Mindestbetriebsstrom: Ue 24 VDC, Ie 5,0 mA, Anschlussquerschnitt mit/ohne Aderendhülse: 0,5 bis 2 x 1,5/2,5 mm², Breite: 9,9 mm. Typ: 33E01, Öffner
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kontaktblock
Beleuchtbar:
Nein
Isolationsspannung:
690 V
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
silber
Nennspannung:
600 V
Nennstrom:
10 A
Schaltfunktion:
1 Öffner
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Kontaktelement
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,592*
€ 3,80*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,63*
€ 4,03*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,70*
€ 7,00*
2 Tage
1235
1
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 7,95*
1
€ 3,50*
ab € 20,30*
€ 28,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
L21AH00
ab € 12,02*
Zubehör
Baco
L21AA00
ab € 11,55*
Zubehör
Baco
L21AA02
ab € 6,66*
Zubehör
Baco
L21AC01
ab € 10,37*
Zubehör
Baco
L21AA01
ab € 7,65*
Zubehör
Baco
L22ED01B
ab € 15,63*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.