Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchse, rund, Ø 6.5 mm, (L) 8 mm, rot, für Kurzhubtaster, 5.30.759.041/00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Distanzbuchse, rund, Ø 6.5 mm, (L) 8 mm, rot, für Kurzhubtaster, 5.30.759.041/00
Distanzbuchse, rund, Ø 6.5 mm, (L) 8 mm, rot, für Kurzhubtaster, 5.30.759.041/00
Artikel-Nr.:
     4502-12G4041
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.30.759.041/0000
EAN/GTIN:
     4099891745707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Distanzbuchse, 5.30.759.041/0000, RAFI Distanzbuchse, rund, rot, L 8 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
6.5 mm
Farbe:
rot
Geeignet für:
Kurzhubtaster
Länge:
8 mm
Zubehörart:
Distanzbuchse
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Kurzhubtaster, rafi kurzhubtaster, kurzhubtaster, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Distanzstück, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Zubehör für Druckschalter und -taster
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 110,08*
€ 110,11*
4 Tage
25
1
Frei Haus
ab € 108,93*
€ 140,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 110,11*
€ 131,03
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 110,08*
€ 131,00
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,22016* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 55.055,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.