Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchse, rund, Ø 6.5 mm, (L) 7.5 mm, grün, für Kurzhubtaster, 5.30.759.039


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Distanzbuchse, rund, Ø 6.5 mm, (L) 7.5 mm, grün, für Kurzhubtaster, 5.30.759.039
Distanzbuchse, rund, Ø 6.5 mm, (L) 7.5 mm, grün, für Kurzhubtaster, 5.30.759.039
Artikel-Nr.:
     4502-12G4039
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.30.759.039/0000
EAN/GTIN:
     4099891745691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Distanzbuchse, 5.30.759.039/0000, RAFI Distanzbuchse, rund, grün, L 7.5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
6.5 mm
Farbe:
grün
Geeignet für:
Kurzhubtaster
Länge:
7.5 mm
Zubehörart:
Distanzbuchse
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Kurzhubtaster, rafi kurzhubtaster, kurzhubtaster, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Distanzstück, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Zubehör für Druckschalter und -taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,17166* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Pakete
€ 85,85*
€ 102,16
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 85,83*
€ 102,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.