Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, gelb, Einbau-Ø 16.2 mm, 1.65.124.021/1403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, gelb, Einbau-Ø 16.2 mm, 1.65.124.021/1403
Leuchtvorsatz, beleuchtbar, Bund rund, gelb, Einbau-Ø 16.2 mm, 1.65.124.021/1403
Artikel-Nr.:
     4502-12G3190
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.65.124.021/1403
EAN/GTIN:
     4099889245837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
rafi leuchtmelder gelb
drucktaster
Leuchtvorsatz, 1.65.124.021/1403, RAFI Das Betätigungselement RAFIX 16 hat die angegebene Taktilität, Rückstellung und Funktion nur bei Montage mit den entsprechenden Schaltelementen. Die Verdrehsicherungslasche kann bei Bedarf einfach mit einem Schraubendreher entfernt werden. Features * Leuchtvorsatz in 3 Bundformen * Beleuchtung mit LED oder Glühlampe * Separate aufrastbare Lampenfassung erforderlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leuchtvorsatz
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Einbauhöhe:
6.95 mm
Einbautiefe:
44.7 mm
Farbe Betätiger:
gelb
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi drucktaster, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Leuchtvorsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,16*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 43,87*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 37,71*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 42,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.