Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 2-polig, schwarz, unbeleuchtet, 4,5 A/12 V, Einbau-Ø 10 mm, IP67, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 2-polig, schwarz, unbeleuchtet, 4,5 A/12 V, Einbau-Ø 10 mm, IP67, 1
Drucktaster, 2-polig, schwarz, unbeleuchtet, 4,5 A/12 V, Einbau-Ø 10 mm, IP67, 1
Artikel-Nr.:
     4502-12G2990
Hersteller:
     EOZ Solutions & Composants
Herst.-Nr.:
     18.17563.30
EAN/GTIN:
     4099889190526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 2 polig ip65
Drucktaster, 2-polig, Einbaudurchmesser: 10 mm, Kontakte: Tropical Gold, Funktion: ON-MOM, Ausführung: schwarz matt, Lebensdauer: 100.000 Schaltzyklen. Elektrische Spezifikationen: Operating Voltage: Tropical Gold Kontakte 10 mV, 100 µA Switch rating: 220 V - 1,5 A, 110 V - 2,5 A, 48 V - 1 A, 24 V - 2,25 A, 12 V - 4,5 A
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
10 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
4,5 A/12 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ausschalter 2 polig, ausschalter, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 91,92*
€ 107,42*
1
Frei Haus
ab € 81,42*
€ 107,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.074,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EOZ Solutions & Composants
20.17504.02
ab € 12,70*
Zubehör
EOZ Solutions & Composants
20.17504.01
ab € 6,32*
Zubehör
EOZ Solutions & Composants
20.17292.21
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.