Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, rund, Ø 8 mm, (H) 3.5 mm, blau, für Kurzhubtaster KSA, Y330080600P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe, rund, Ø 8 mm, (H) 3.5 mm, blau, für Kurzhubtaster KSA, Y330080600P
Kappe, rund, Ø 8 mm, (H) 3.5 mm, blau, für Kurzhubtaster KSA, Y330080600P
Artikel-Nr.:
     4502-12G2816
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     Y330080600P
EAN/GTIN:
     4099889323504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Schutzdeckel
Schutzkappe
Druckknöpfe dazu Typ BTN. Technische Merkmale (Typ, Farbe): BTNK0260, blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
8 mm
Farbe:
blau
Geeignet für:
Kurzhubtaster KSA
Höhe:
3.5 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 550 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C&K Components
KSA1M211LFT
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.