Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonkappe, Ø 21 mm, (H) 6.8 mm, gelb, für Drucktaste, U6605


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Silikonkappe, Ø 21 mm, (H) 6.8 mm, gelb, für Drucktaste, U6605
Silikonkappe, Ø 21 mm, (H) 6.8 mm, gelb, für Drucktaste, U6605
Artikel-Nr.:
     4502-12G2156
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U6605
EAN/GTIN:
     4099889323399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Schutzdeckel
Schutzkappe
Silikonkappe gelb für Taster Serie IA
Weitere Informationen:
Durchmesser:
21 mm
Farbe:
gelb
Geeignet für:
Drucktaste
Höhe:
6.8 mm
Zubehörart:
Silikonkappe
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,17*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 22,234* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 119,70*
€ 142,443
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 118,43*
€ 140,9317
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 114,44*
€ 136,1836
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 111,79*
€ 133,0301
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 111,17*
€ 132,2923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.