Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonkappe, Ø 21 mm, (H) 6.8 mm, schwarz, für Drucktaste, U6602


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Silikonkappe, Ø 21 mm, (H) 6.8 mm, schwarz, für Drucktaste, U6602
Silikonkappe, Ø 21 mm, (H) 6.8 mm, schwarz, für Drucktaste, U6602
Artikel-Nr.:
     4502-12G2150
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     U6602
EAN/GTIN:
     4099889323375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung
Kappe
Schutzdeckel
Schutzkappe
Silikonkappe schwarz für Taster Serie IA
Weitere Informationen:
Durchmesser:
21 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Drucktaste
Höhe:
6.8 mm
Zubehörart:
Silikonkappe
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,44* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 26,17*
€ 31,1423
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,74*
€ 29,4406
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 22,20*
€ 26,418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.