Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 10 A/250 V, Einbau-Ø 30 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 10 A/250 V, Einbau-Ø 30 mm, IP67
Drucktaster, 1-polig, silber, beleuchtet (rot), 10 A/250 V, Einbau-Ø 30 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     4502-12G2093
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-108-966
EAN/GTIN:
     4099891050092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
schurter drucktaster
drucktaster
drucktaster ip40
Metalltaster, 3-108-966, SCHURTER Features * Qualitativ hochwertige Materialien * Hohe Lebensdauer * IP65 Frontseite zum Kontaktbereich Anwendungen * Für den Einsatz in rauer Umgebung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
30 mm
Farbe Betätiger:
silber
Farbe der Beleuchtung:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
tastend
Schaltleistung:
10 A/250 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 66,45*
€ 104,10*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 56,04*
€ 104,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 160 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.