Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-108-966 ANTI VANDAL SW, SPDT, 10A, 250VAC, QC, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2989771
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-108-966
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
schurter drucktaster
drucktaster
drucktaster ip40
Farbe der Beleuchtung: Red
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Natural
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 30.1 mm
  • Druckknopf-Betätiger: Round Flush
  • IP-Schutzart: IP40
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schalterfunktion: Momentary
  • Produktpalette: MSM Series
  • Kontaktspannung V DC: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, SCHURTER, 3-108-966, 2989771, 298-9771
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 67,10*
    € 105,23*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 56,41*
    € 105,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,26*
    € 125,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,12*
    € 122,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 89,79*
    € 106,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,33*
    € 99,16
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 80,92*
    € 96,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,91*
    € 91,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 69,31*
    € 82,48
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 64,10*
    € 76,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,41*
    € 67,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.