| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G1305 Herst.-Nr.: HW9Z-LS EAN/GTIN: 4099891749040 |
| | |
|
| | |
| Sicherheitshebelschloss, HW9Z-LS, IDEC gelb, Material: Polyacetal. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | HW Serie | Zubehörart: | Sicherheits-Hebelschloss | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.0009 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 0,295* | € 0,828* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 0,41* | € 0,83* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 0,56* | € 1,15* | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 0,85* | € 1,788* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|