Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehlsgerätebox, 2 Leuchtdrucktaster, 2 Schließer, 1.22.392.392/2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befehlsgerätebox, 2 Leuchtdrucktaster, 2 Schließer, 1.22.392.392/2200
Befehlsgerätebox, 2 Leuchtdrucktaster, 2 Schließer, 1.22.392.392/2200
Artikel-Nr.:
     4502-12G1296
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.22.392.392/2200
EAN/GTIN:
     4099889825473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster rafi
leuchtdrucktaster
Befehlsgerätebox, 1.22.392.392/2200, RAFI Dieses Produkt ist ein anschlussfertiges, komplett bestücktes Gehäuse inklusive Betätiger und Schaltelementen. So können z.B. NotHalt-, Ein-Aus und Auf/Ab-Funktionen, auch mit zusätzlichen Statusanzeigen mit den sehr kompakten Abmessungen der E-Box realisiert werden. Es kann überall dort eingesetzt werden, wo einzelne Befehlsgeräteeinheiten an dezentralen Einsatzorten benötigt werden. Features * Kompakte Abmessungen: 109 x 40 x 27 mm * Mit grauem Gehäuseoberteil für Drucktaster-Kombinationen * Anschluss mit M12-Stecker: "Plug and Play" Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Maschinen- und Anlagenbau * Baumaschinen * Industrie-Roboter * Modellbau * Hausinstallation
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Leuchtdrucktaster
Farbe:
grau
Gehäusegröße:
109 x 40 x 27 mm
Schaltfunktion:
2 Schließer
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster 2s, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerätebox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,98*
€ 106,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 82,88*
€ 106,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,88*
€ 98,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.49.263.062/1400
ab € 0,35*
Zubehör
Rafi
5.49.263.062/1600
ab € 0,35*
Zubehör
Rafi
5.49.263.062/1500
ab € 0,35*
Zubehör
Rafi
5.49.263.062/1300
ab € 0,35*
Zubehör
Rafi
5.49.263.062/1000
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.