Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befehlsgerätebox, 1 Leuchtdrucktaster, 1 Schließer, 1.22.392.000/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befehlsgerätebox, 1 Leuchtdrucktaster, 1 Schließer, 1.22.392.000/2000
Befehlsgerätebox, 1 Leuchtdrucktaster, 1 Schließer, 1.22.392.000/2000
Artikel-Nr.:
     4502-12G1295
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.22.392.000/2000
EAN/GTIN:
     4099889825442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
drucktaster 1s rafi
leuchtdrucktaster rafi
Befehlsgerätebox, 1.22.392.000/2000, RAFI Dieses Produkt ist ein anschlussfertiges, komplett bestücktes Gehäuse inklusive Betätiger und Schaltelementen. So können z.B. NotHalt-, Ein-Aus und Auf/Ab-Funktionen, auch mit zusätzlichen Statusanzeigen mit den sehr kompakten Abmessungen der E-Box realisiert werden. Es kann überall dort eingesetzt werden, wo einzelne Befehlsgeräteeinheiten an dezentralen Einsatzorten benötigt werden. Features * Kompakte Abmessungen: 109 x 40 x 27 mm * Mit grauem Gehäuseoberteil für Drucktaster-Kombinationen * Anschluss mit M12-Stecker: "Plug and Play" Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Maschinen- und Anlagenbau * Baumaschinen * Industrie-Roboter * Modellbau * Hausinstallation
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Leuchtdrucktaster
Farbe:
grau
Gehäusegröße:
109 x 40 x 27 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerätebox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.49.263.062/1400
ab € 0,34*
Zubehör
Rafi
5.49.263.062/1600
ab € 0,34*
Zubehör
Rafi
5.49.263.062/1500
ab € 0,35*
Zubehör
Rafi
5.49.263.062/1300
ab € 0,35*
Zubehör
Rafi
5.49.263.062/1000
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.