Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, schwarz, unbeleuchtet, 3 A/250 V, Einbau-Ø 27.5 mm, BUTTON-BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, schwarz, unbeleuchtet, 3 A/250 V, Einbau-Ø 27.5 mm, BUTTON-BLACK
Druckschalter, schwarz, unbeleuchtet, 3 A/250 V, Einbau-Ø 27.5 mm, BUTTON-BLACK
Artikel-Nr.:
     4502-12G1071
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     BUTTON-BLACK
EAN/GTIN:
     4250236815725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Entwicklungskit
Microschalter
Mikroschalter
Druckschalter, BUTTON-BLACK, joy-iT Dieser Druckschalter hat einen hochwertigen Mikroschalter, der der Qualität von Arcaden Druckschaltern in Videohallen entspricht, wo er unter härtesten Bedingungen eine lange Lebensdauer hat.
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
27.5 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Schaltleistung:
3 A/250 V
Vandalengeschützt:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Miniaturschalter, drucktaster, Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,74*
€ 2,74*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,75*
1 Tag
61
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,43*
6 Tage
63
€ 6,99*
ab € 4,92*
€ 7,22*
€ 3,50*
ab € 17,04*
€ 24,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.