Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Stecker, Schraubanschluss, 2,5 mm², CAT O, rot, SLS 200 RT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Stecker, Schraubanschluss, 2,5 mm², CAT O, rot, SLS 200 RT
4 mm Stecker, Schraubanschluss, 2,5 mm², CAT O, rot, SLS 200 RT
4 mm Stecker, Schraubanschluss, 2,5 mm², CAT O, rot, SLS 200 RT
Artikel-Nr.:
     4502-12F205
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     SLS 200 RT
EAN/GTIN:
     4099889664157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborstecker
Laborsteckverbinder
hirschmann laborsteckverbinder rot
laborsteckverbinder hirschmann
Berührungsgeschützter Stecker mit Schraubanschluss für Leitungen bis 2,5mm², mit Weitersteckmöglichkeit (4 mm Buchse) Isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse, die nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben wird. Stecker mit Kontaktfeder, Durchmesser 4 mm.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
30 VAC/60 VDC
Bemessungsstrom:
30 A
Berührungssicher:
Ja
Durchmesser:
4 mm
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
65 mm
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Messkategorie:
CAT O
Stapelbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Prüfsteckverbinder, Bananenstecker, Büschelstecker, Federkorbstecker, Lamellenstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder, Sicherheitslaborstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.