Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS Cleaning Solutions Reinigungstücher, Dose, 100 Stück, 483.100.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECS Cleaning Solutions Reinigungstücher, Dose, 100 Stück, 483.100.000
ECS Cleaning Solutions Reinigungstücher, Dose, 100 Stück, 483.100.000
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L9647
Hersteller:
     ECS Cleaning Solutions
Herst.-Nr.:
     483.100.000
EAN/GTIN:
     4099891433956
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Desinfektionstücher, 483.100.000, ECS Cleaning Solutions Die desinfizierenden Reinigungstücher 483 sind eine alkoholfreie Schnelldesinfektion für Objekte und Oberflächen. Die verwendete Desinfektionslösung ist viruzid gegen behüllte Viren wie HIV/HBC/HCV, Rotavirus, BVDV, Vaccinia, Influenza und Corona. Einfache und sichere Anwendung.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Desinfektion von Oberflächen
Ausführung:
Reinigungstücher
Behälter:
Dose
Inhalt:
100 Stück
Ursprungsland:
EU
Gewicht:
0.242 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1483
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 7,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 7,80*
10 Tage
182
€ 5,87*
ab € 4,68*
€ 7,89*
€ 5,95*
ab € 5,25*
€ 8,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diversey
100878518
ab € 8,82*
Ähnlich
Kimberly-Clark
7787
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.