Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider, 180 mm, 244 g, Z12118001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenschneider, 180 mm, 244 g, Z12118001
Seitenschneider, 180 mm, 244 g, Z12118001
Artikel-Nr.:
     4502-11L7687
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z12118001
EAN/GTIN:
     4099891355135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
wiha seitenschneider
seitenschneider
Seitenschneider, Z12118001, Wiha Schont Ihre Gesundheit : Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Anwendung : Zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte. Zum Schneiden weicher und harter Drähte darf ein Universalschneider in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen. Der Seitenschneider Classic von Wiha beweist sich als robuste Allrounder-Zange und ist vielseitig einsetzbar. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 20% höhere Schneidkraft. Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
180 mm
Material:
Stahl
Schneide:
mit Wate
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.244 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.