Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Seitenschneider, 160 mm, 260 g, Z12116006SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Seitenschneider, 160 mm, 260 g, Z12116006SB
VDE Seitenschneider, 160 mm, 260 g, Z12116006SB
Artikel-Nr.:
     4502-11L7684
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     Z12116006SB
EAN/GTIN:
     4099891355104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
vde-seitenschneider 160mm
vde-seitenschneider wiha
Seitenschneider, Z12116006SB, Wiha Schont Ihre Gesundheit : Spezielle Gelenkkonstruktion DynamicJoint® reduziert den Kraftaufwand beim Schneiden. Senkt Ihre Kosten : Langlebig durch hochwertig verchromte Zangenoberfläche gegen Rostbefall. Bietet Ihnen vollen Schutz : Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Anwendung : Zum Schneiden von Kabel sowie weicher und harter Drähte. Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC. Zum Schneiden weicher und harter Drähte darf ein Universalschneider in der Handwerkerausrüstung nicht fehlen. Der Seitenschneider Professional electric von Wiha beweist sich als robuste Allrounder-Zange und ist vielseitig einsetzbar. Das Zangengelenk mit DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden und bis zu 20% höhere Schneidkraft. Die präzise Zange mit halbrunder Kopfform ermöglicht zudem eine saubere Schnittkante. Die ergonomisch geformten Zangengriffe garantieren ein komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten. Weiterhin schützt die hochwertig verchromte Zangenoberfläche vor Rostbefall und macht die Zange langlebig. Zudem wird der Seitenschneider nach der internationalen Norm IEC 60900 gefertigt und ist somit für das Arbeiten im Bereich spannungsführender Teile bis 1.000 V AC zugelassen. Geprüft gemäß IEC 60900.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenschneider
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
160 mm
Material:
Stahl
Schneide:
mit Wate
VDE-/1000V-geprüft:
Ja
Ursprungsland:
VN
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vde seitenschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Diagonalschneider, Handwerkzeug, Zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.