Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitzen-Reiniger, Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitzen-Reiniger, Dose
Lötspitzen-Reiniger, Dose
Artikel-Nr.:
     4502-11L570
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     EA439
EAN/GTIN:
     4099891417758
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
lötspitzenreiniger edsyn
lötspitzen reiniger
Lötspitzenreiniger Typ Edsyn EA 439 µ-dünne Messingspäne im Edelstahlbehälter erlauben eine sanfte Reinigung besonders bleifreier Lötspitzen ohne Temperaturschock und nahezu ohne Abfall der Löttemperatur, da kein Wasser benötigt wird. Typ : EA 439, Lötspitzenreiniger
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitzenreiniger
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.26193 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Spiralwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Edsyn
EA439-1
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.