| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L470 Herst.-Nr.: SM15748BK EAN/GTIN: 4099891417215 |
| | | |
|
| | |
| Spot-Mask Lötstopplack bzw. flüssiges Abdeckmittel von Weller Als pastöses kautschukähnliches Material zum sicheren Abdecken von Positionen auf Leiterplatten, die in der Maschine nicht mit Lötzinn in Verbindung kommen sollen. Die Markierung lässt sich nach dem Lötvorgang leicht und vollständig abziehen. Auch geeignet für bleifreie Lötanwendungen. Mechanischer Halt nach ca. 6,0 min. Trockenzeit: ca. 2,0 bis 3,0 Stunden bei 20 °C und 1,0 Stunde bei 95 °C. Inhalt: 250 ml Weitere Informationen: | | Inhalt: | 250 ml | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.27216 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,78* | € 26,82* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 18,93* | € 26,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|