| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L1316 Herst.-Nr.: WXUPS MS EAN/GTIN: 4003019448067 |
| | |
|
| | |
| Lötset, WXUPS MS SOLDER. SET RTUS032SMS/WSR 200, Weller Lötkolben-Set für Hochleistungslötanwendungen und größte Komponenten. Lötkolben perfekt für robuste Lötanwendungen: Komponentengrößen ab 1612 und größer (XL bis XXL). Präzise und schnelle Wärmeübertragung mit schneller Reaktionszeit. 2-in-1 Sicherheitsablage mit Messingwolle und Reinigungsschwamm passend für WXMP, WXUP, WTP90 und WP120 inklusive MS Varianten. Lötspitze für alle robusten Anwendungen mit größeren Komponentengrößen: Intelligente aktive Hochleistungslötspitzen für robuste und große Komponenten: ab 1612 (Komponentengröße XL bis XXL). Lieferumfang * Lötkolben WXUPS MS 150 W, 24 V, (Handstück ohne Lötspitze) für Active-Tip Heizkörper Technologie * 2-in-1 Sicherheitsablage mit Messingwolle und Reinigungsschwamm * RTUS Ultra Lötspitze, konisch Ø 0,4 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötkolben-Set | Eingangsspannung: | 24 V | Leistung: | 150 W | Lötspitzen Serie: | RTUS MS | max. Temperatur: | 450 °C | min. Temperatur: | 100 °C | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 1.4 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötkolben 150w, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät, Lötkolbenset |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 267,25* | € 325,07* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 274,44* | € 325,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,36* | € 325,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,92* | € 344,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,78* | € 367,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|