| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L1213 Herst.-Nr.: RTPS 002 S MS EAN/GTIN: 4003019443956 |
| | |
|
| | |
| Lötspitze, T0050111199, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer komplexer werden. Die Mikro Lötspitzen sorgen für eine optimierte Wärmeübertragung mit einer maximalen Leistung von 40 W, 12 V, für Mikro- und Standardkomponenten. Verriegelungsfunktionen machen den Lötprozess wiederholbar und transparent. Die extrem schnelle Aufheizzeit von 5 Sekunden sorgt für eine exzellente Wärmeübertragung und Wiederherstellungszeit während des Lötprozesses für einen kontinuierlichen Arbeitsablauf bei hoher Leistung. Die kurze Distanz zwischen Spitze und Griff sorgt für maximale Präzision beim Lötprozess. Features * Maximale Präzision * Maximaler Schutz * Extrem schnelle Aufheizzeit von nur 5 Sekunden * Schneller, sicherer und einfacher Lötspitzenwechsel * Vollständige Prozesskontrolle mit Lötspitzenverriegelungsfunktion * Genaue Datenergebnisse mit Lötspitzen-Offset-Funktion Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lötspitze | Breite: | 0.1 mm | Dicke: | 0.1 mm | Geeignet für: | WXMPS MS | Leistung: | 40 W | Spitzentyp: | Meißelform | Ursprungsland: | MX | Gewicht: | 0.014 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 30,23* | € 39,46* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,22* | € 39,46* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 33,19* | € 44,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 33,00* | € 46,94* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 40,53* | € 51,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|