Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben WXSMART-Serie, Weller WXMPS MS, 40 W, 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben WXSMART-Serie, Weller WXMPS MS, 40 W, 12 V
Lötkolben WXSMART-Serie, Weller WXMPS MS, 40 W, 12 V
Artikel-Nr.:
     4502-11L1203
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXMPS MS
EAN/GTIN:
     4003019444809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Mikro-Lötkolben, T0052923699, Weller Der intelligente Mikro-Lötkolben für eine optimierte Wärmeübertragung mit einer maximalen Leistung von 40 W bei 12 V. Die extrem schnelle Aufheizzeit von 3 Sekunden sorgt für eine exzellente Wärmeübertragung und Reaktionszeit während des Lötprozesses für einen kontinuierlichen Arbeitsablauf bei hoher Leistung. Die kurze Distanz zwischen Lötspitze und Griff sorgt für maximale Präzision beim Lötprozess. Features * Maximaler Schutz * Extrem schnelle Aufheizzeit von nur 3 Sekunden * Schneller, sicherer und einfacher Lötspitzenwechsel * Perfekt für Piko-, Mikro- und Standardlötanwendungen von kleinsten bis zu Standardbauteilgrößen * Speichern einzelner Lötprozesse mit integriertem Parameterspeicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handstück
Eingangsspannung:
12 V
Geeignet für:
RTMS, RTPS MS
Leistung:
40 W
Lötspitzen Serie:
RTMS MS, RTPS MS
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
100 °C
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, Lötstation, lötkolben, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 180,82*
€ 217,75*
Frei Haus
ab € 176,37*
€ 222,12*
€ 4,80*
ab € 189,73*
€ 226,45*
Frei Haus
ab € 177,49*
€ 236,74*
Frei Haus
ab € 202,81*
€ 249,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,75*
€ 259,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,18*
€ 256,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,29*
€ 241,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,82*
€ 215,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051518299
ab € 52,09*
Zubehör
Weller Tools
RTMS008 C MS
ab € 37,65*
Zubehör
Weller Tools
RTMS013 S MS
ab € 37,85*
Zubehör
Weller Tools
T0050109999
ab € 31,49*
Zubehör
Weller Tools
T0050108999
ab € 32,00*
Zubehör
Weller Tools
T0050108199
ab € 31,97*
Zubehör
Weller Tools
T0050115299
ab € 35,59*
Zubehör
Weller Tools
T0050108299
ab € 31,83*
Zubehör
Weller Tools
T0050115399
ab € 31,91*
Zubehör
Weller Tools
T0050110299
ab € 32,01*
Zubehör
Weller Tools
T0050109099
ab € 31,50*
Zubehör
Weller Tools
T0050110199
ab € 31,76*
Zubehör
Weller Tools
T0050108399
ab € 31,81*
Zubehör
Weller Tools
T0050109799
ab € 31,81*
Zubehör
Weller Tools
T0050109499
ab € 31,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.