| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-11L1039 Herst.-Nr.: FT91000008N EAN/GTIN: 4003019431861 |
| |
|
| | |
| Kompaktfilter, FT91000008N, Weller Kompaktfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb). Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Laserline 400V | Zubehörart: | Kompaktfilter (Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter 50 % A | Gewicht: | 6.9 kg | Ursprungsland: | HU | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampfabsorber, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,45* | € 358,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 296,93* | € 358,65* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 317,29* | € 370,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,45* | € 374,28* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,76* | € 417,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|