Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugarm 32 mm, 0,7 m, Weller 3-0F07 für Düsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugarm 32 mm, 0,7 m, Weller 3-0F07 für Düsen
Absaugarm 32 mm, 0,7 m, Weller 3-0F07 für Düsen
Absaugarm 32 mm, 0,7 m, Weller 3-0F07 für Düsen
Artikel-Nr.:
     4502-11L1025
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     3-0F07
EAN/GTIN:
     4003019065011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
weller tools absaugarm
Easy-Click 60 Flexibler Absaugarm, 3-0F07, Weller Easy-Click 60 Flexibler Absaugarm / 32 mm Länge 0,7 Meter.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Düsen
Zubehörart:
Absaugarm 32 mm, 0,7 m
Ursprungsland:
SE
Gewicht:
0.46 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: absaugarm, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampfabsorber, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,02*
€ 150,07*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 121,95*
€ 151,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
130-1000-ESDN
ab € 943,74*
Sonstiges
Weller Tools
T0053660699N
ab € 1.539,15*
Sonstiges
Weller Tools
FT91015699N
ab € 905,66*
Sonstiges
Weller Tools
FT91016699N
ab € 951,85*
Sonstiges
Weller Tools
FT91012699N
ab € 577,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.