Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugarm 32 mm, 0,5 m, Weller 3-0F05 für Düsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugarm 32 mm, 0,5 m, Weller 3-0F05 für Düsen
Absaugarm 32 mm, 0,5 m, Weller 3-0F05 für Düsen
Absaugarm 32 mm, 0,5 m, Weller 3-0F05 für Düsen
Artikel-Nr.:
     4502-11L1024
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     3-0F05
EAN/GTIN:
     4003019437306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absaugarm
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
weller tools absaugarm
Einfach-Klicken, 3-0F05, Weller Flexibler Absaugarm Easy-Click 60 / 32 mm Länge 0,5 Meter.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Düsen
Zubehörart:
Absaugarm 32 mm, 0,5 m
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.31 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: absaugarm, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampfabsorber, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,77*
€ 145,03*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,62*
€ 145,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 146,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 147,30*
€ 180,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
FT91014699N
ab € 851,72*
Sonstiges
Weller Tools
FT91017699N
ab € 874,86*
Sonstiges
Weller Tools
130-1000-ESDN
ab € 943,74*
Sonstiges
Weller Tools
T0053660699N
ab € 1.539,15*
Sonstiges
Weller Tools
FT91015699N
ab € 905,66*
Sonstiges
Weller Tools
FT91016699N
ab € 951,85*
Sonstiges
Weller Tools
FT91012699N
ab € 577,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.